|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-8318850 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314523344019 |
|
|
|  |  |
 | PROMATIC Weichloetbrenner F 25Mm Typ- 334401 PROMATIC-Weichlötbrenner • Ermöglicht Weichlötarbeiten bis 70 mm Rohrdurchmesser • Hervorragend geeignet für Aufheizarbeiten Weitere Informationen:  |  | Leistung: | 7,7 kW | Brennerkopf-Ø: | 25 mm | Marke: | Sievert |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 67,67* | € 82,44* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 68,65* | € 82,44* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,45* | ab € 69,84* | € 83,45* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,85* | € 83,83* |  |  |  | Lager 223 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 129,76* | € 150,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|