| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310984 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260170163967 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Gewebeplane oliv 6x8m UV-stabil, Ösen 50 cm PE-Gewebeplane • UV-stabil, wetterbeständig und wasserdicht • Reißfest und widerstandsfähig • Aus PE-Bändchengewebe • Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum • Verstärkte Ecken • Rostfreie Aluminiumösen • Ösenabstand: 50 cm • Farbe: olivgrün Weitere Informationen: | | Abmessung: | 6 x 8 m | Gewebegewicht: | 90 g/m² | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,44* | € 47,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,72* | € 47,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,3293* | € 48,8293* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,73* | € 49,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 46,71* | € 60,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|