Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB GARDEN Gewebeplane oliv 6x10m UV-stabil, Ösen 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Gewebeplane oliv 6x10m UV-stabil, Ösen 50 cm
Artikeldetailsicht CAB GARDEN CAB GARDEN Gewebeplane oliv 6x10m UV-stabil, Ösen 50 cm
Artikel-Nr.:
     223-8310983
Hersteller:
     CAB GARDEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260170163974
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 6 m x 10 m
gewebeplane
gewebeplane 6 x 100 m

CAB GARDEN Gewebeplane oliv 6x10m UV-stabil, Ösen 50 cm

PE-Gewebeplane
• UV-stabil, wetterbeständig und wasserdicht
• Reißfest und widerstandsfähig
• Aus PE-Bändchengewebe
• Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
• Verstärkte Ecken
• Rostfreie Aluminiumösen
• Ösenabstand: 50 cm
• Farbe: olivgrün
Weitere Informationen:
Material:
PE
Hauptfarbe:
grün
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,94*
€ 58,59*
1 Tag
21
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,63*
€ 59,04*
7 Tage
21
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,89*
€ 59,05*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,63*
€ 60,07*
Lager 223
21
pro Stück
€ 8,50*
ab € 58,43*
€ 74,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.