| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310978 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260170163905 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Gewebeplane oliv 3x4m UV-stabil, Ösen 50 cm PE-Gewebeplane • UV-stabil, wetterbeständig und wasserdicht • Reißfest und widerstandsfähig • Aus PE-Bändchengewebe • Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum • Verstärkte Ecken • Rostfreie Aluminiumösen • Ösenabstand: 50 cm • Farbe: olivgrün Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3 x 4 m | Gewebegewicht: | 90 g/m² | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,02* | € 11,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,29* | € 12,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,20* | € 12,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,20* | € 12,67* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,84* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|