| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8310976 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260170164001 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Gewebeplane oliv 10x12m UV-stabil, Ösen 50 cm PE-Gewebeplane • UV-stabil, wetterbeständig und wasserdicht • Reißfest und widerstandsfähig • Aus PE-Bändchengewebe • Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum • Verstärkte Ecken • Rostfreie Aluminiumösen • Ösenabstand: 50 cm • Farbe: olivgrün Weitere Informationen: | | Abmessung: | 10 x 12 m | Gewebegewicht: | 90 g/m² | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 88,98* | € 112,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,53* | € 112,48* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,40* | € 112,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,62* | € 114,36* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 117,18* | € 142,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|