BEE Edelstahl-Kugelhahn 842 voller Durchgang, DN 20
Kugelhahn 842 aus Edelstahl
• Zweiteiliges Gehäuse, verschraubt
• Voller Durchgang
• Mit ausblassicheren Schaltwelle und einstellbarer Stopfbuchse (Stopfbuchsmutter muss in zeitlichen Abständen nachgezogen werden)
• Innengewinde nach ISO 7/1
• Baulänge nach DIN 3202 M3
• Für Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoff, Lösungsmittel, Dampf, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke
• Betriebsdruck: max. 64 bar
• Temperaturbereich: 20 °C bis max. +180 °C (abhängig vom Betriebsdruck)
• Gehäuse: Edelstahl 1.4408
• Kugel: Edelstahl 1.4408
• Kugeldichtung: PTFE
• Schaltwelle: Edelstahl 1.4401
• Schaltwellendichtung: PTFE
• Griff: Edelstahl mit blauer Kunststoffummantelung
| |
PG: | Kugelhahn Baugruppe 842 |
Norm: | ISO 7-1 Rohrgewinde im Gewinde dichtend, Maße, Toleranzen |
Branche: | alle Industrien |
Gewicht: | 500 g |
Baulänge: | 80 mm |
Durchgang: | voll |
Griffform: | Hebelgriff |
Zulassung: | PED (97/23/EG) Druckgeräterichtlinie |
Gaseignung: | Nein |
Stopfbuchse: | Ja |
Wartungsfrei: | Nein |
Abschließbar: | Nein |
Einsatzmedium: | Druckluft |
Einsatzbereich: | allgemeine Absperrungen |
Material Griff: | Edelstahl, kunststoffummantelt |
Material Kugel: | Edelstahl 1.4408 |
Montageflansch: | Nein |
Material Gehäuse: | Edelstahl 1.4408 |
Federrückstellung: | Nein |
Trinkwassereignung: | Nein |
Gehäuseausführung: | Gehäuse 2-teilig |
Gewindeanschlussform: | innen/innen |
Material Stopfbuchse: | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Material Kugeldichtung: | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Innengewindedurchmesser: | Rp 3/4 Zoll |
Ausblassichere Schaltwelle: | Ja |
Maximale Betriebstemperatur: | 180 °C |
Minimale Betriebstemperatur: | -20 °C |
Maximaler Betriebsdruck (PN): | 64 bar |
Material Schaltwellendichtung: | Polytetrafluorethylen (PTFE) |