Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PVC-Elektroisolierband 10m x 15mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Elektroisolierband 10m x 15mm, blau
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Elektroisolierband 10m x 15mm, blau
Artikel-Nr.:
     223-8310659
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448434500
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband blau 10m x 15mm

TESA PVC-Elektroisolierband 10m x 15mm, blau

tesaflex® PVC-Elektroisolierband 53948/53988
• Elektroisolierband VDE/IEC
• Aus Weich-PVC
• Schwer entflammbar
• Alterungs- und witterungsbeständig
• Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation
• Gleichmässig abrollbar
• Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten
Weitere Informationen:
Basis:
Klebeband
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
blau
Breite:
10 mm
Länge:
10 m
Branche:
Elektroindustrie
Lieferform:
Rolle
Reißkraft:
25 N/cm
Reißdehnung:
240 %
Einsatzbereich:
Elektroisolierarbeiten
Fluoreszierend:
Nein
Material Klebmasse:
Naturkautschuk (NR)
Klebekraft auf Stahl:
2.2 N/cm
Durchschlagsfestigkeit:
7000 V
Beschichtung Trägermaterial:
Soft Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,85*
5 Tage
326
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,86*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,55*
€ 0,88*
4 Tage
531
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5589*
€ 0,8889*
Lager 223
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,70*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.