Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PVC-Elektroisolierband 25m x 19mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Elektroisolierband 25m x 19mm, blau
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Elektroisolierband 25m x 19mm, blau
Artikel-Nr.:
     223-8310658
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448434555
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband blau 19mmx25m

TESA PVC-Elektroisolierband 25m x 19mm, blau

tesaflex® PVC-Elektroisolierband 53948/53988
• Elektroisolierband VDE/IEC
• Aus Weich-PVC
• Schwer entflammbar
• Alterungs- und witterungsbeständig
• Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation
• Gleichmässig abrollbar
• Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten
Weitere Informationen:
Basis:
Klebeband
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
blau
Breite:
19 mm
Länge:
25 m
Branche:
Elektroindustrie
Lieferform:
Rolle
Reißkraft:
25 N/cm
Reißdehnung:
240 %
Einsatzbereich:
Elektroisolierarbeiten
Fluoreszierend:
Nein
Material Klebmasse:
Naturkautschuk (NR)
Klebekraft auf Stahl:
2.2 N/cm
Durchschlagsfestigkeit:
7000 V
Beschichtung Trägermaterial:
Soft Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,80*
1
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,00*
3
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,22*
3 Tage
30
10
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,23*
Lager 223
30
10
€ 8,50*
ab € 2,07*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SWB-03
ab € 27,07*
Zubehör
RS Pro
475160
ab € 12,56*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.