Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, braun
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, braun
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, braun
Artikel-Nr.:
     223-8310652
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448435903
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 19 mm x 20 m

TESA PVC-Elektroisolierband 20m x 19mm, braun

tesaflex® PVC-Elektroisolierband 53948/53988
• Elektroisolierband VDE/IEC
• Aus Weich-PVC
• Schwer entflammbar
• Alterungs- und witterungsbeständig
• Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation
• Gleichmässig abrollbar
• Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten
Weitere Informationen:
Basis:
Klebeband
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
braun
Breite:
19 mm
Länge:
20 m
Branche:
Elektroindustrie
Lieferform:
Rolle
Reißkraft:
25 N/cm
Reißdehnung:
240 %
Einsatzbereich:
Elektroisolierarbeiten
Fluoreszierend:
Nein
Material Klebmasse:
Naturkautschuk (NR)
Klebekraft auf Stahl:
2.2 N/cm
Durchschlagsfestigkeit:
7000 V
Beschichtung Trägermaterial:
Soft Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,76*
4 Tage
91
10
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,80*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 1,32*
€ 1,81*
10
€ 4,60*
ab € 1,06*
€ 1,83*
Lager 223
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.