Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 PU Gr. XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 PU Gr. XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 PU Gr. XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 PU Gr. XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 PU Gr. XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 PU Gr. XL
Artikeldetailsicht NITRAS NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 PU Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8308944
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059904096639

NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 PU Gr. XL

Schnittschutzhandschuh »TAEKi5«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 511
Eigenschaften:
• Höchster Tragekomfort
• Höchste Fingerfertigkeit
• Sehr hoher Schnittschutz
• Mit Strickbund
• Vernäht mit »TAEKI« Spezialgarn
Material: Polyurethan teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9/XL
Material:
TAEKI-Spezialgarn/PU
Hauptfarbe:
grau/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.