| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308062 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569072069 |
| |
|
| | |
| CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP DP 30x36 M8x20 Gummi-Metall-Anschlag-Puffer • Aus Naturkautschuk/NR • Materialhärte: 57 Shore A • Metall: Stahl verzinkt (Gewindefestigkeitsklasse: 5.6) Weitere Informationen: | | Typ: | DP | Ausführung: | mit Gewindebolzen | Höhe H: | 36 mm | Durchmesser D: | 30 mm | Gewinde d: | M8 x 20 | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,51* | € 2,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,42* | € 2,23* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,28* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,55* | € 2,28* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,95* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|