Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP DP 50x67 M8x38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP DP 50x67 M8x38
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP DP 50x67 M8x38
Artikel-Nr.:
     223-8308060
Hersteller:
     CAB DRIVE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569072083
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer

CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP DP 50x67 M8x38

Gummi-Metall-Anschlag-Puffer
• Aus Naturkautschuk/NR
• Materialhärte: 57 Shore A
• Metall: Stahl verzinkt (Gewindefestigkeitsklasse: 5.6)
Weitere Informationen:
Typ:
DP
Ausführung:
mit Gewindebolzen
Höhe H:
67 mm
Durchmesser D:
50 mm
Gewinde d:
M8 x 38
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 4,88*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,01*
7 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 5,02*
8 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,25*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 4,67*
€ 6,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.