Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP EP 10x10 M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP EP 10x10 M4
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP EP 10x10 M4
Artikel-Nr.:
     223-8308057
Hersteller:
     CAB DRIVE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569072113
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer

CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP EP 10x10 M4

Gummi-Metall-Anschlag-Puffer
• Aus Naturkautschuk/NR
• Materialhärte: 57 Shore A
• Metall: Stahl verzinkt (Gewindefestigkeitsklasse: 5.6)
Weitere Informationen:
Typ:
EP
Ausführung:
mit Innengewinde
Höhe H:
10 mm
Durchmesser D:
10 mm
Gewinde d:
M4
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
10
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,38*
7 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,55*
8 Tage
33
1
€ 6,99*
ab € 1,05*
€ 1,58*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 1,60*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.