Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP EP 20x24 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP EP 20x24 M6
Artikeldetailsicht CAB DRIVE CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP EP 20x24 M6
Artikel-Nr.:
     223-8308055
Hersteller:
     CAB DRIVE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569072137
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer

CAB DRIVE Gummi Anschlag Puffer GP EP 20x24 M6

Gummi-Metall-Anschlag-Puffer
• Aus Naturkautschuk/NR
• Materialhärte: 57 Shore A
• Metall: Stahl verzinkt (Gewindefestigkeitsklasse: 5.6)
Weitere Informationen:
Typ:
EP
Ausführung:
mit Innengewinde
Höhe H:
24 mm
Durchmesser D:
20 mm
Gewinde d:
M6
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,78*
16 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 1,15*
€ 1,81*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,85*
9 Tage
33
1
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 1,85*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 1,56*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.