Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFFBE Elastomer Federn DIN 9835 Typ U90 AD 32 mm L 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EFFBE EFFBE Elastomer Federn DIN 9835 Typ U90 AD 32 mm L 32 mm
Artikeldetailsicht EFFBE EFFBE Elastomer Federn DIN 9835 Typ U90 AD 32 mm L 32 mm
Artikeldetailsicht EFFBE EFFBE Elastomer Federn DIN 9835 Typ U90 AD 32 mm L 32 mm
Artikel-Nr.:
     223-8308011
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816643396

EFFBE Elastomer Federn DIN 9835 Typ U90 AD 32 mm L 32 mm

Elastomer-Federn Typ Urelast 90, DIN 9835 PUR
• Vorteile gegenüber Stahlfedern liegen in der Bruchsicherheit und Werkstoffdämpfung
• Werkzeugbeschädigung durch ermüdete, gebrochene Stahlfedern ausgeschlossen
• Bei fachgerechter Anwendung ist eine Lebensdauer größer 2 x 106 Lastwechsel problemlos möglich
• Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C
• Aus vergüteter Polyurethan-Kautschuk (PUR), dynamisch hoch belastbar, rot
• Vorgabewerte für Maximalbeanspruchung: ca. 30 % (Faktor 1,3)

Technische Daten:
Härte nach DIN 53 505: 92 Shore A
Zugfestigkeit nach DIN 53 504: ≤ 40 N/mm²
Reißdehnung nach DIN 53 504: ≥ 550 %
Weiterreißwiderstand nach DIN 53 507: ≤ 50 N/mm
Rückprall-Elastizität nach DIN 53 512: 43 %
Abrieb nach DIN 53 516: ≤ 40 mm³
Druckverformungsrest nach DIN 53 517 (24 h/70 °C): ≤ 20 ≤ 30 %
Rohdichte nach DIN 53 479: 1,27 g/cm³
Federweg (s): 30 %
Setzneigung (Ss): 5–8 %

Hinweis:
Diese Werte beziehen sich auf die Ursprungshöhe der Federn und gelten für hohe dynamische Beanspruchung in Abhängigkeit der Hubfrequenz. Zur Gewährleistung eines kraftschlüssigen Federeinsatzes bezüglich Setzneigung und Vorspannung kompensiert eine Kraftvorgabe den anfänglichen Kraftabfall. Der Einbau erfordert Freiräume bzw. Abstände zum Ausbauchen der Federn im Verhältnis der prozentualen Verformung. Zur Führung und Zentrierung werden Führungsbolzen (DIN 9385) eingesetzt; sie sind unerlässlich bei Federsäulen und schlanken Einzelfedern.
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
32 mm
Lochdurchmesser d:
13,5 mm
Höhe L:
32 mm
Federkraft bei 35 % (max.):
2,50 kN
Federkraft bei 25 % (max.):
6,50 kN
Marke:
EFFBE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,98*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,7179*
€ 6,8379*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 4,74*
€ 6,88*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 6,91*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.