Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB POWERTOOLS Handpistole HB 250 im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht POWERTOOLS CAB POWERTOOLS Handpistole HB 250 im Koffer
Artikeldetailsicht POWERTOOLS CAB POWERTOOLS Handpistole HB 250 im Koffer
Artikeldetailsicht POWERTOOLS CAB POWERTOOLS Handpistole HB 250 im Koffer
Artikel-Nr.:
     223-8307979
Hersteller:
     POWERTOOLS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250180504881

CAB POWERTOOLS Handpistole HB 250 im Koffer

Klebepistole HB 250
• Sehr geringe Abzugskräfte
• Hohe Schmelzleistung
• Im Griff integrierte, elektronisch gesteuerte Temperaturregelung
• Digitale Statusanzeige integriert im Handgriff
• Mechanische Hubbegrenzung zum exakt wiederholbaren Schmelzklebstoffauftrag
• Düse wechselbar (Standarddurchmesser 3,0 mm)
• Ständer abnehmba
• Abmessung: 260 x 215 x 85 mm
• Gewicht: 605 g
• Betriebsspannung: 220-230 V, 50/60 Hz
• Leistungsaufnahme: 400 W
• Verarbeitungstemperatur: 40 - 230 °C
• Schmelzklebstoff-Sticks (Ø/Länge): 12 mm / 200-300 mm
• Schmelzleistung: 1,2-1,7 kg/h
Lieferung: Im Koffer
Weitere Informationen:
Marke:
Bühnen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 118,96*
€ 144,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 120,92*
€ 146,77*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 123,0146*
€ 148,1446*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,70*
€ 152,91*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 153,42*
€ 183,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.