Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl 10m-Schlauch D-3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl 10m-Schlauch D-3/8"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl 10m-Schlauch D-3/8"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl 10m-Schlauch D-3/8"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl 10m-Schlauch D-3/8"
Artikeldetailsicht NEDERMAN NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl 10m-Schlauch D-3/8"
Artikel-Nr.:
     223-8306587
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7320170192651
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

NEDERMAN Schlauchaufroller H30 inkl 10m-Schlauch D-3/8"

Schlauchaufroller Typ H30 für Luft/Wasser
• Montage wahlweise an Wand oder Decke, Wandkonsole mit Einrastmechanismus
• Trommelarretierung beidseitig 10-fach
• Geringe Auszugskraft erforderlich
• PVC/PUR-Schlauch mit Knickschutzspirale
• Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel
• Gewicht: ca. 6 kg
• Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts
• Betriebsdruck: maximal 15 bar
• Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C
Weitere Informationen:
Schlauchinnendurchmesser:
10 mm - 3/8 Zoll
Schlauchlänge (m):
10
Anschlussstück (Zoll):
3/8 Zoll Außengewinde
Breite:
180 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
400 mm
Marke:
Nederman
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,15*
€ 289,62*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 280,84*
€ 316,33*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 276,18*
€ 318,18*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 285,26*
€ 321,40*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 366,72*
€ 407,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,03*
€ 484,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,85*
€ 479,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,88*
€ 450,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,72*
€ 436,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.