Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS Magnetkernbohreinheit MAB 485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnetkernbohreinheit MAB 485
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnetkernbohreinheit MAB 485
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnetkernbohreinheit MAB 485
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnetkernbohreinheit MAB 485
Artikel-Nr.:
     223-8306162
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250187507137
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem

BDS Magnetkernbohreinheit MAB 485

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 485
• 2-stufiges Ölbadgetriebe
• Rechts-/ Linkslauf
• Thermoschutz
• Kohlebürstenverschleißkontrolle
• Schneller Bohrerwechsel ohne Werkzeug
• Mit integriertem Behälter für Schneidöl und Schmiermittel
• Optische Kontrolle informiert über ausreichende Magnethaltekraft
• Kein Trockenlaufen und Überhitzen des Bohrers durch automatische Innenschmierung des Werkzeugs
• Vollwellen-Regelelektronik bewirkt eine stufenlose Anpassung der Motorleistung an die Belastung beim Bohren

Lieferung: Inklusive Keyless-Schnellwechselbohrsystem, 3 Gewindebohradapter M10; M12; M16, Auswerfstift ZAK 075 und ZAK 100, Sicherungsspanngurt, Austreiber MK 2, Zahnkranzbohrfutter 1–13 mm, Kegeldorn MK 2/B16 und Kunststoff-Koffer.
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1150 W
Lastdrehzahl 1./2. Gang:
50-250/100-450 min-1
Kernbohrer-Ø:
40 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.:
55 mm
Spiralbohrer-Ø max.:
18 mm
Gewindebohren max.:
M16
Senken Ø max.:
40 mm
Reiben Ø max.:
18 mm
Spindelkonus:
MK 2
Hub:
160 mm
Magnetfuß-Abmessungen:
84 x 168 x 41,5 mm
Gewicht:
13 kg
Marke:
BDS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,10*
€ 1.094,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,21*
€ 1.094,74*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.078,64*
€ 1.118,44*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.076,86*
€ 1.123,61*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.512,94*
€ 1.562,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,95*
€ 1.859,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,11*
€ 1.850,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.528,42*
€ 1.818,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,94*
€ 1.800,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.