| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8306133 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045659102602 |
|
|
| | |
| GOK Flaschenanlage 16 bar 2FL 4 kg/h, 50 mbar Flaschenanlage mit manueller Umschalteinrichtung zum Anschluss an Gasflaschen bis maximal 33 kg Füllgewicht. Die Anlage besteht aus: Hochdruck-Schlauchleitungen mit Großflaschenanschluss, Rohrstücken, manueller Umschalteinrichtung, Niederdruckregler mit Sicherheitsabsperrventil SAV und Sicherheitsabblaseventil PRV und Verschraubungsteilen. weitere Eigenschaften: - bei Flaschenanlagen mit Doppel-Absperrblock kann die Entnahme gleichzeitig von beiden Seiten erfolgen - bei Flaschenanlagen mit manueller Umschalteinrichtung erfolgt die Entnahme wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
Weitere Informationen: | | Ausgangsdruck: | 50 mbar | Durchfluss [kg/h]: | 4,0 | Zulassungen: | Einzelarmaturen DIN-DVGW o. DVGW geprüft bzw. EG-Baumusterprüfung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 344,89* | € 389,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,54* | € 392,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 341,91* | € 393,14* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,70* | € 396,94* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 369,45* | € 413,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|