| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8300023 Herst.-Nr.: A621.C10.050 EAN/GTIN: 4021885121839 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Lenkrolle Polyurethan A621.C10.050 Lenkrolle mit Feststeller A621 • Gabel aus Stahlblech • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: Polyurethan, 90+/3 Shore A • Radkörper: Stahl • Kugellager • Rückenlochbefestigung Ø 11 mm Weitere Informationen: | | Maße innen B x H: | 210 x 148 (A5 quer) mm | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | 1746-07 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,16* | € 18,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,21* | € 18,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,60* | € 18,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,67* | € 19,39* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,73* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|