| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8299506 Herst.-Nr.: 20076020 EAN/GTIN: 4053569816229 |
| |
|
| | |
| FLAIG Permanent-Magnetspannplatte PMNEO 6020 Permanent-Magnetspannplatte PMNEO Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 160 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm Querpolteilung: 11 + 3 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht. Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Breite: | 200 mm | Höhe: | 56 mm | Gewicht: | 52 kg | Herstellerartikelnummer: | 20076020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.902,70* | € 2.030,70* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.938,36* | € 2.053,60* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.007,80* | € 2.089,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.035,80* | € 2.123,26* | | | | Lager 223 | 37 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2.468,31* | € 2.560,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|