Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONZELLA Mitlaufende Zentrierkegel MK2, verlängerte Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Zentrierkegel MK2, verlängerte Spitze
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Zentrierkegel MK2, verlängerte Spitze
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Zentrierkegel MK2, verlängerte Spitze
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Zentrierkegel MK2, verlängerte Spitze
Artikeldetailsicht CONZELLA CONZELLA Mitlaufende Zentrierkegel MK2, verlängerte Spitze
Artikel-Nr.:
     223-8298709
Hersteller:
     Conzella Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     221
EAN/GTIN:
     4260141241632
Suchbegriffe:
Zentrierkegel
zentrierkegel mk2
zentrierkegel

CONZELLA Mitlaufende Zentrierkegel MK2, verlängerte Spitze

Mitlaufende Körnerspitze, Kombi

Ausführung: Kombiwerkzeug für Zentrierung und Rohrbearbeitung mit verlängerter Laufspitze. Komplett gehärtet und geschliffen. Wellendichtring verhindert Eindringen von Schmutz, lebensdauergeschmiert.

Anwendung: Allzweckspitze für den universellen Einsatz auf manuellen und CNC-Drehmaschinen.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
2 MK
D:
54 mm
d:
13 mm
d1:
17,78 mm
L:
86,5 mm
l2:
68,5 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
170 kg
max. Drehzahl:
4200 min-1
Herstellerartikelnummer:
221
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,04*
€ 277,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,02*
€ 277,09*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,76*
€ 278,26*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,95*
€ 285,65*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 298,01*
€ 352,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,60*
€ 389,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.