| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8298571 Herst.-Nr.: 22BHR0121 EAN/GTIN: 4030741558559 |
|
|
| | |
| HOMMEL + KELLER Schaft für C693/F791/F792 Schaft 20 mm Schaft für C693, F791 und F792 Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 20 mm | Bohrung-Ø: | 10 mm | Länge: | 50 mm | Herstellerartikelnummer: | 22BHR0121 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,16* | € 223,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 186,10* | € 223,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 179,64* | € 224,80* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,83* | € 229,43* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 238,97* | € 282,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|