Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Kraftspanner verschiebbar 7600-30 M12x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar 7600-30 M12x14 Kraftspanner verschiebbar7600-30 M16x18 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar 7600-30 M12x14 Kraftspanner verschiebbar7600-30 M16x18 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar 7600-30 M12x14 Kraftspanner verschiebbar7600-30 M16x18 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar 7600-30 M12x14 Kraftspanner verschiebbar7600-30 M16x18 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar 7600-30 M12x14 Kraftspanner verschiebbar7600-30 M16x18 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar 7600-30 M12x14 Kraftspanner verschiebbar7600-30 M16x18 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Kraftspanner verschiebbar 7600-30 M12x14 Kraftspanner verschiebbar7600-30 M16x18 AMF
Artikel-Nr.:
     223-8298449
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553088
EAN/GTIN:
     4020772004651
Suchbegriffe:
Kraftspanner
kraftspanner amf
kraftspanner

AMF Kraftspanner verschiebbar 7600-30 M12x14

Kraftspanner, lange Ausführung

Ausführung: Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Niedrige Bauhöhe. In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.

Lieferumfang: Komplett mit Befestigungssatz.
Weitere Informationen:
Größe:
30
M:
M16
Nut:
18 mm
H:
6-68 mm
V:
24-113 mm
Spannkraft:
30 kN
Gewicht:
2045 g
Herstellerartikelnummer:
556187
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
18
Frei Haus
ab € 184,75*
€ 221,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,80*
€ 255,20*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.