| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8297901 Herst.-Nr.: 4330816408803 EAN/GTIN: 4260477380043 |
| |
|
| | |
| HANHART Präzisions-Kronen-Stoppuhr 1/10 -Sek. 15Min. Präzisions-Kronen-Stoppuhr Ausführung: Mit schwarzem ABS-Kunststoffgehäuse und Bügel, stoß-, staub- und wassergeschütztes Stiftankerwerk, 1 Stein aus synthetischem Rubin. Starten, Stoppen und Nullen erfolgt über die Krone. Anwendung: Für Zeitmessung ohne Unterbrechung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75 g | Einteilung: | 1/10 s | Anzeigezeit: | 15 min | Gehäusedurchmesser: | 55 mm | Gewicht in g: | 75 | Anzeigezeit in min.: | 15 min |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 97,87* | € 120,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,61* | € 120,83* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,33* | € 124,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,11* | € 124,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 133,66* | € 158,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|