| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8297617 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784732192 |
| |
|
| | |
| FORTIS VDI Halter für Wendeplattenbohrer E1 50x25mm Form E1 für Wendeplattenbohrer Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Mit Flanschanlage. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Wendeplattenbohrer. Weitere Informationen: | | VDI: | 50 | d2: | 25 mm | h1: | 35 mm | d6: | 98 mm | d3: | 45 mm | l1: | 80 mm | l3: | 30 mm | l2: | 59 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784732192 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,21* | € 83,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 66,81* | € 83,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,21* | € 84,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,87* | € 85,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 84,78* | € 104,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|