| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8295913 Herst.-Nr.: E923/7 EAN/GTIN: 4260141240666 |
|
|
| | |
| CONZELLA Auswechselbare Spitze 12mm Hohlkörner Hohlkegel Anwendung: Zum Einsatz in Zentrierspitzen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hohlkegel | d1: | 12 mm | D: | 11 mm | d: | 4 mm | L: | 15 mm | Herstellerartikelnummer: | E923/7 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,64* | € 40,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,31* | € 41,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,87* | € 41,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,94* | € 45,16* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,59* | € 51,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|