Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Zwischenhülse DIN 2080 Form D SK40/MK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Zwischenhülse DIN 2080 Form D SK40/MK1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Zwischenhülse DIN 2080 Form D SK40/MK1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Zwischenhülse DIN 2080 Form D SK40/MK1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Zwischenhülse DIN 2080 Form D SK40/MK1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Zwischenhülse DIN 2080 Form D SK40/MK1
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Zwischenhülse DIN 2080 Form D SK40/MK1
Artikel-Nr.:
     223-8295901
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784722742
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 2080
Fräserhülsen DIN 2080
Zwischenhülsen DIN 2080
zwischenhülse din 2080 sk40

FORTIS Zwischenhülse DIN 2080 Form D SK40/MK1

Zwischenhülse SK 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,0001 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.
Weitere Informationen:
MK innen:
1
Außen SK:
40
A:
50 mm
D:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784722742
Weitere Suchbegriffe: einsatzhülsen din 2080
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,58*
€ 37,38*
€ 4,90*
ab € 28,14*
€ 38,08*
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 29,31*
€ 38,16*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 28,54*
€ 38,17*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 36,71*
€ 47,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.