Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,30mm 10Bl/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,30mm 10Bl/P
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,30mm 10Bl/P
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,30mm 10Bl/P
Artikel-Nr.:
     223-8294016
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     56030
EAN/GTIN:
     4250760509442
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 0,3mm
metallfolie

H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,30mm 10Bl/P

Metall-Folie, INOX
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Inhalt:
10 St.
Länge:
300 mm
Material:
CrNi-Stahl hart 1.4310
Toleranz:
T3 mm
Verpackung:
Schachtel
Folienstärke:
0,3 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 14,90*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 15,55*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 11,50*
€ 15,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,57*
€ 15,98*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 14,80*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.