Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,03mm 10Bl/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,03mm 10Bl/P
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,03mm 10Bl/P
Artikeldetailsicht H+S H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,03mm 10Bl/P
Artikel-Nr.:
     223-8294011
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     56003
EAN/GTIN:
     4250760509367
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 0,03mm
metallfolie

H+S Metallfolien Plattenware rostfrei 50x300x0,03mm 10Bl/P

Metall-Folie, INOX
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Inhalt:
10 St.
Länge:
300 mm
Material:
CrNi-Stahl hart 1.4310
Toleranz:
T3 mm
Verpackung:
Schachtel
Folienstärke:
0,03 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 15,02*
5 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 11,61*
€ 15,70*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 15,72*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,79*
€ 16,14*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 15,11*
€ 20,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.