| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8293958 Herst.-Nr.: 776386 EAN/GTIN: 4018875763865 |
| |
|
| | |
| VSM Stützteller TURBO PAD 3 125mm M14 Stützteller TURBO PAD Ausführung: Komplett aus Gummi, extrahart, mit Kühlrippen. Mit M14-Gewinde. Anwendung: Zum Einsatz auf mittel- bis hochtourigen Winkelschleifern für hohe Beanspruchung. Fächerförmige Rippen versteifen den Stützteller und sorgen für eine Luftzirkulation, die die beim Schleifvorgang entstehende Wärme reduziert. Durch den kühleren Schliff werden längere Standzeiten der Fiberscheiben erzielt. Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Herstellerartikelnummer: | 776386 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,88* | € 14,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,04* | € 15,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,24* | € 15,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,21* | € 16,00* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,25* | € 19,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|