| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8292572 Herst.-Nr.: 327-020-Z EAN/GTIN: 4027474006082 |
| |
|
| | |
| TURNUS Signierschablone Profi 0-9 SH 20mm Signierschablone, 0–9 Ausführung: 9-teilig. Aus sehr widerstandsfähigem und flexiblem Spezial-Blech. Schriftbild nach DIN 1451. Mit Anlegeecke. Anwendung: Zum Markieren mit Farbe auch auf unebenen Flächen. Weitere Informationen: | | Schrifthöhe: | 20 mm | Herstellerartikelnummer: | 327-020-Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,69* | € 6,30* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,70* | € 6,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,70* | € 6,69* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,74* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,15* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|