Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOME Wäschespinne DuoMatic 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Wäschespinne DuoMatic 60
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Wäschespinne DuoMatic 60
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Wäschespinne DuoMatic 60
Artikeldetailsicht BLOME BLOME Wäschespinne DuoMatic 60
Artikel-Nr.:
     223-8290107
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007248846601
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne

BLOME Wäschespinne DuoMatic 60

Wäschespinne DuoMatic mit automatischem Leineneinzug
• Wetterfest durch rostfreies Aluminium
• Aluminium-Wäschespinne mit automatischem Leinenzug
• Geschlossene Rundform mit Abdeckkappe für ganzheitlichen Witterungsschutz
• Seitenwagen aus eloxiertem Aluminium und durchgefärbtem Polypropylen
• Sternteile und Abdeckungen aus hochwertigem Kunststoff
• Leichtes Aufspannen durch Doppelseilzug und Rastertechnik
• Wäscheleine geflochten, witterungs- und UV-beständig
• Aluminium-Sternstandrohr
• Abdeckhaube mit Verriegelung
• Inklusive Bodenhülse mit Scharnierdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
9.447 kg
Material:
Aluminium
Befestigung:
Bodenhülse
Höhe ausgeklappt:
1850 mm
Breite ausgeklappt:
2400 mm
Länge Wäscheleine:
60 m
Standrohr Durchmesser:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: trockenspinne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 184,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 184,43*
3 Tage
7
€ 35,99*
ab € 180,91*
€ 213,75*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 182,50*
€ 215,59*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 196,83*
€ 231,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.