| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8284164 Herst.-Nr.: 1100100147 EAN/GTIN: 4011645024821 |
| |
|
| | |
| PÖSAMO Drahtseil Box 2 auf 3mm, verzinkt, ummantelt Box 200 Meter Drahtseilbox, verzinkt, transparent ummantelt Achtung: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen! Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 12385 | Gewicht: | 4.3 kg | Abmessung: | 2,0 auf 3,0 mm | Meter/Box: | 200 m | Werkstoff: | Stahl | Ausführung: | ummantelt | Durchmesser: | 2,0 x 3,0 mm | Konstruktion: | 5 x 7 + 1 Fe | Typ Drahtseil: | Drahtseil | Gewicht je Box: | 4,170 kg | Tragfähigkeit: | 40 kg | Länge Drahtseil: | 200000 mm | Farbe Ummantelung: | farblos | Gesamtdrahtanzahl: | 35 St. | Mindestbruchkraft: | 233 kg | Werkstoff Einlage: | Faser | Werkstoff Ummantelung: | PVC | Ausführung der Einlage: | Fasereinlage | Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzen: | 7 St. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 200 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,29* | € 0,39* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 46,53* | € 59,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 46,53* | € 59,96* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 44,51* | € 59,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 50,06* | € 64,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter | Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|