| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283558 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713737130255 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Gitterplane 4,00x6,00m Gitterplane GITTERTOP • Hochwertige, aus PP hergestellte Gitterplanen • Im Baugewerbe oder in der Industrie nutzbar • Beidseitig beschichtet sowie mit einem umlaufenden Ösenband versehen • Der Abstand der Vorstanzungen beträgt 10 cm • Mit LDPE beschichtet • Gewicht: 250 g/m² • Reißfestigkeit: 700 N/5 cm • Temperaturbeständigkeit: -40 °C/+80 °C • UV-Stabil für 2 Jahre innerhalb von Mitteleuropa Weitere Informationen: | | Abmessung: | 6 x 4 m | Gewebegewicht: | 250 g/m² | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,38* | € 77,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,42* | € 77,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,47* | € 78,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,8143* | € 79,7643* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 77,42* | € 99,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|