Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Zuganker AH29050/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Zuganker AH29050/2
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Zuganker AH29050/2
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Zuganker AH29050/2
Artikel-Nr.:
     223-8283463
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AH29050/2
EAN/GTIN:
     5701953390501
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Holzbau-Zuganker
Winkel ohne Rippe

SIMPSON STRONGTIE Zuganker AH29050/2

Zuganker AH

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen

AH9035:
Löcher: Ø 5 mm / Ø 9 mm
ETA-06/106

AH16050–61050:
Löcher: Ø 5 mm / 13 mm
ETA-07/0285

Hinweis:
Mit U-Scheibe US 40/50/10G befestigen.
Abb. zeigt AH16050
Weitere Informationen:
A:
292 mm
B:
52 mm
C:
40 mm
T:
2,0 mm
Typ:
Zuganker
Höhe:
292 mm
Lager:
E/D/E
Tiefe:
52 mm
A [mm]:
292 mm
B [mm]:
52 mm
Breite:
40 mm
C [mm]:
40 mm
T [mm]:
2,0 mm
SST-Nr.:
AH 29050/2
Stärke:
2 mm
Material:
Stahl
Vorteile:
Querhölzer können einfach überbrückt werden
Lastwerte:
1
Zulassung:
Ja
Ausführung:
einteilig
Befestigung:
Kammnägel
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
verzinkt m
ETA Zulassung:
Ja
ETA-Bewertung:
ETA-06/0106
CE-Kennzeichen:
Ja
Güte Material:
S 250 GD + Z 275
Anzahl Nagelloch:
23 St.
Anwendungsbereich:
Anschlüsse von Bauteilen an Bauteile
Durchmesser Nagelloch:
5 mm
Durchmesser Bolzenloch:
13 mm
Lochdurchmesser Schenkel A / B:
5,0 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e06/0106
Lochzahl Schenkel A / B:
23 St.
Schichtdicke Oberfläche:
20 µm
Bolzenlochdurchmesser Schenkel A / B:
13,0 mm
Bolzenlochzahl Schenkel A / B:
1 St.
Anzahl Bolzenloch Fußschenkel:
1 St.
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
85
50
€ 4,79*
ab € 1,468*
€ 1,888*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 1,89*
3 Tage
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 1,61*
€ 2,04*
3 Tage
413
50
€ 6,99*
ab € 1,67*
€ 2,11*
Lager 223
100
50
€ 8,50*
ab € 1,8898*
€ 2,3698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3698*
€ 2,82006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2898*
€ 2,72486
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8898*
€ 2,24886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simpson Strong-Tie
US40/40/10G-B
ab € 2,42*
Zubehör
Simpson Strong-Tie
US40/50/10G-B
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.