Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825 - 230V, Bohrleistung 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825 - 230V, Bohrleistung 100 mm
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825 - 230V, Bohrleistung 100 mm
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825 - 230V, Bohrleistung 100 mm
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825 - 230V, Bohrleistung 100 mm
Artikel-Nr.:
     223-8282786
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     MAB825-230V
EAN/GTIN:
     4250187507373
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem

BDS Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825 - 230V, Bohrleistung 100 mm

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 100 mm und 110 mm Schnitttiefe ausgelegt.
Produkteigenschaften:
• Rutschkupplung
• Permanente Innenschmierung
• Integrierter Schneidölbehälter
• Drehmoment-Kontrolle
• Vollwellen-Regelelektronik
• Magnet-Indikator
• Thermoschutz
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, 3 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher SW 6, Koffer mit Rollen
Weitere Informationen:
Leistung:
1800 W
Spannung:
230 V
Lastdrehzahl 1./2./3./4. Gang:
40-110/65-175/140-360/220-600 min-1
Kernbohrer-Ø:
100 mm
Kernbohrtiefe:
110 mm
Spiralbohr-Ø:
31,75 mm
Gewinde:
M30
Hub:
255 mm
Aufnahme:
MK3
Kernbohraufnahme:
KEYLESS 19 mm
Magnetfuß-Abmessung:
220 x 110 mm
Abmessung (L x B x H):
366 x 239 x 725 mm
Gewicht:
25 kg
Herstellerartikelnummer:
MAB 825 - 230 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.558,55*
€ 1.612,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.561,61*
€ 1.612,87*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.564,39*
€ 1.620,30*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.613,90*
€ 1.667,38*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 1.991,80*
€ 2.053,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,01*
€ 2.443,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,49*
€ 2.430,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,33*
€ 2.391,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.991,80*
€ 2.370,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.