Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 450, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 450, 230 V
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 450, 230 V
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 450, 230 V
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 450, 230 V
Artikel-Nr.:
     223-8282783
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     MABasic450-230V
EAN/GTIN:
     4250187506642
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine

BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 450, 230 V

Magnet-Kernbohrmaschine MABasic 450

Zweistufige Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen bis zu Ø 50 mm.
Produkteigenschaften:
• Permanente Innenschmierung
• Integrierter Schneidölbehälter
Lieferumfang: Maschine, Weldon-Aufnahme, Auswerfstift, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Sechskant-Winkelschraubendreher SW 5, Koffer
Weitere Informationen:
Typ:
MABasic 450
Leistung:
1150 W
Spannung:
230 V
Lastdrehzahl:
250/450 min-1
Kernbohr-Ø:
50 mm
Kernbohrtiefe:
55 mm
Spiralbohr-Ø:
18 mm
Hub:
160 mm
Aufnahme:
MK2
Kernbohraufnahme:
19 mm Weldon 3/4"
Magnetfuß-Abmessung:
168 x 84 mm
Abmessung (L x B x H):
280 x 163 x 590 mm
Gewicht:
13 kg
Herstellerartikelnummer:
MABasic 450 - 230 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,83*
€ 758,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,66*
€ 758,88*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,76*
€ 762,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,37*
€ 771,26*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 895,73*
€ 934,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,86*
€ 1.112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,81*
€ 1.104,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,77*
€ 1.085,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,49*
€ 1.071,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,73*
€ 1.065,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.