Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 200, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 200, 230 V
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 200, 230 V
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 200, 230 V
Artikeldetailsicht BDS BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 200, 230 V
Artikel-Nr.:
     223-8282782
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     MABasic200-230V
EAN/GTIN:
     4250187506604
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem

BDS Magnet-Kernbohrmaschine Basic 200, 230 V

Magnet-Kernbohrmaschine MABasic 200

Einstufige Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen bis zu Ø 50 mm.
Produkteigenschaften:
• Permanente Innenschmierung
• Integrierter Schneidölbehälter
Lieferumfang: Maschine, Auswerfstift, Sicherungsspanngurt, Sechskant-Winkelschraubendreher SW 4, Koffer
Weitere Informationen:
Typ:
MABasic 200
Leistung:
1050 W
Spannung:
230 V
Lastdrehzahl:
460 min-1
Kernbohr-Ø:
32 mm
Kernbohrtiefe:
55 mm
Spiralbohr-Ø:
13 mm
Hub:
160 mm
Kernbohraufnahme:
19 mm Weldon 3/4"
Magnetfuß-Abmessung:
168 x 84 mm
Abmessung (L x B x H):
269 x 163 x 470 mm
Gewicht:
12 kg
Herstellerartikelnummer:
MABasic 200 - 230 V
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,85*
€ 520,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,16*
€ 520,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,77*
€ 522,28*
43 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 459,64*
€ 526,21*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 644,14*
€ 682,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,38*
€ 812,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,33*
€ 807,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,55*
€ 790,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,61*
€ 780,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,14*
€ 766,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.