Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VR TRADE Puzzle Arbeitsplatzmatte Endstück, 710x780mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VR TRADE VR TRADE Puzzle Arbeitsplatzmatte Endstück, 710x780mm
Artikeldetailsicht VR TRADE VR TRADE Puzzle Arbeitsplatzmatte Endstück, 710x780mm
Artikel-Nr.:
     223-8282670
Hersteller:
     VR TRADE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569791557
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte

VR TRADE Puzzle Arbeitsplatzmatte Endstück, 710x780mm

Puzzle Arbeitsplatzmatte SBR
• Abgeschrägte Kanten
• Ideal für Bereiche, in denen stehende Arbeiten für längere Zeit an einem Ort verrichtet werden
• Rutschfest und ermüdungsfrei
• Stoß- und schalldämpfende Eigenschaften
• Maximale Einsatztemperatur: 70 °C
• Materialhärte: 65° Shore A
• Schwarz
Weitere Informationen:
PG:
Puzzlematte
Norm:
DIN 51130 Prüfung Bodenbeläge — rutschhemmende Eigenschaften
Farbe:
schwarz
Breite:
780 mm
Länge:
710 mm
Branche:
Landwirtschaft
Gewicht:
6 kg/Stück
Stärke:
13 mm
Material:
Styrol Butadien Kautschuk (SBR)
Endstück:
Ja
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Oberfläche:
profiliert
Antistatisch:
Nein
Mittelstück:
Nein
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Einsatzbereich:
Bodenbelag Transportfahrzeuge
Shorehärte (A):
65 Shore A
Nassbereichseignung:
Ja
Maximale Einsatztemperatur:
70 °C
Minimale Einsatztemperatur:
-30 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,85*
€ 43,76*
3 Tage
2
pro Stück
€ 35,99*
ab € 32,88*
€ 43,77*
Lager 223
27
pro Stück
€ 8,50*
ab € 33,58*
€ 44,64*
2 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,01*
€ 45,28*
1 Tag
27
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,56*
€ 45,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.