Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Wasserschieber 750mm, Moosgummi stabil mit Rille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Wasserschieber 750mm, Moosgummi stabil mit Rille
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Wasserschieber 750mm, Moosgummi stabil mit Rille
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Wasserschieber 750mm, Moosgummi stabil mit Rille
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Wasserschieber 750mm, Moosgummi stabil mit Rille
Artikel-Nr.:
     223-8281235
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013648007603
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher

CAB BETRIEB Wasserschieber 750mm, Moosgummi stabil mit Rille

Wasserschieber
• Material: Moosgummi
• Mit Rille und robuster Doppellippe
• Fliesenwischer für größere Flächen
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Farbe:
silber
Breite:
750 mm
Faserende:
geschlitzt
Ausführung:
Wasserschieber
Einsatzbereich:
Reinigung
Material Stiel:
Metall
Material Rahmen:
Metall
Befestigung Stiel:
Stielloch
Material Schieber:
Moosgummi
Material Streifen:
Moosgummi
Material Stielhalter:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
10
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 9,71*
1
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 9,96*
2 Tage
121
1
€ 4,90*
ab € 6,93*
€ 10,00*
7 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 10,02*
Lager 223
114
1
€ 8,50*
ab € 8,84*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.