Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Öse blank, 5,0mm, a 45 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Öse blank, 5,0mm, a 45 Stück
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Öse blank, 5,0mm, a 45 Stück
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Öse blank, 5,0mm, a 45 Stück
Artikel-Nr.:
     223-8281161
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645054859

PÖSAMO Öse blank, 5,0mm, a 45 Stück

Öse + Scheibe 5 mm (Innendurchmesser)
• Auf Karte
• Zu 5 Karten im Umkarton
Weitere Informationen:
Fach:
892
Größe:
5 mm
Material:
Messing
je Karte:
0,054
Veredelung:
blank
SB-Verpackt:
Ja
in Baustein:
1
Besonderheit:
Mit Scheiben
Lieferumfang:
45 St.
Ösendurchmesser:
5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,86*
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,91*
3 Tage
4
1
pro Karton
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,97*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Karton
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,39*
Lager 223
4
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,52*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.