Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

PÖSAMO Zierkette 1603, weiss lackiert, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1603, weiss lackiert, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1603, weiss lackiert, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1603, weiss lackiert, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1603, weiss lackiert, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93mm
Artikeldetailsicht PÖSAMO PÖSAMO Zierkette 1603, weiss lackiert, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93mm
Artikel-Nr.:
     223-8281062
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     03050122C
EAN/GTIN:
     4011645021387
Suchbegriffe:
Ringkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette

PÖSAMO Zierkette 1603, weiss lackiert, 2,0mm, Rolle 40m, 170x93mm

Zierkette aus Runddraht
• Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Fach:
1011
Gewicht:
0.0775 kg/m
Teilung:
17 mm
Abmessung:
170 x 93 mm
Nenndicke:
2 mm
Oberfläche:
weiß beschichtet
Gesamtlänge:
40 m
Breite außen:
10 mm
ICC-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Nein
Tragfähigkeit:
14 kg
ETA-Zulassung (1):
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
80
40
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,49*
€ 1,98*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 45,97*
€ 59,24*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,44*
€ 59,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 46,90*
€ 60,69*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 47,88*
€ 61,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.