Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Alu-Flachstange silberfarbig, 1000/25x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-Flachstange silberfarbig, 1000/25x2mm
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-Flachstange silberfarbig, 1000/25x2mm
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Alu-Flachstange silberfarbig, 1000/25x2mm
Artikel-Nr.:
     223-8280434
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004338473037
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

GAH ALBERTS Alu-Flachstange silberfarbig, 1000/25x2mm

Aluminium-Flachstange
• Silberfarbig eloxiert
Weitere Informationen:
Basis:
Flachstange
Farbe:
silber
Breite:
25 mm
Länge:
1000 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
2 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
glatt
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,89*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 2,59*
€ 3,74*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 2,68*
€ 3,86*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,72*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.