Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRYM Handwerkernadeln SB Sortiment, vernickelt, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PRYM PRYM Handwerkernadeln SB Sortiment, vernickelt, 5 Stück
Artikeldetailsicht PRYM PRYM Handwerkernadeln SB Sortiment, vernickelt, 5 Stück
Artikeldetailsicht PRYM PRYM Handwerkernadeln SB Sortiment, vernickelt, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     223-8280203
Hersteller:
     Prym
Herst.-Nr.:
     YS6801402/131107
EAN/GTIN:
     4002271311072
Suchbegriffe:
Näh-Set
Nähnadel
Nähnadel-Set
Nähnadelset

PRYM Handwerkernadeln SB Sortiment, vernickelt, 5 Stück

Handwerkernadeln-Sortiment
• Vernickelt
• Auf Karte
• Zu 10 Karten im Umkarton
Weitere Informationen:
Basis:
Handwerkernadel-Set
Gewicht:
22 g
je Karte:
0,022 kg
Setinhalt:
5 St.
Oberfläche:
Stahl vernickelt
Anzahl Teile:
5
Anz. je Karte:
5
Höhe Lieferform:
140 mm
Breite Lieferform:
67 mm
Länge Lieferform:
5 mm
Verpackungshinweis:
Blisterkarte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 4,65*
7 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 5,39*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 5,39*
5 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 5,49*
Lager 223
17
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,11*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.