Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALEMEIER Magic Switch 230V max. 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER Magic Switch 230V max. 250W
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER Magic Switch 230V max. 250W
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER Magic Switch 230V max. 250W
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER Magic Switch 230V max. 250W
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER Magic Switch 230V max. 250W
Artikel-Nr.:
     223-8278950
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250985903513

HALEMEIER Magic Switch 230V max. 250W

MagicSwitch
• Unsichtbarer Schalter für vielfältige Anwendungen
• Wird auf der Plattenrückseite montiert oder in ein 35 mm Sackloch eingearbeitet
• Erkennt die auf der Plattenvorderseite stattfindende Bewegung und schaltet
• Arbeitet nur in Verbindung mit nicht metallischen Oberflächen und Materialien, wie z. B. Holz, Glas, Keramik bis zu einer Materialdicke von 19 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Schalter
Montage:
auf Plattenrückseite
Zuleitung:
1800 mm
Ausführung:
MagicSwitch
Befestigung:
in Sackloch Ø 35 mm
Kennzeichen:
CE
Oberfläche:
Schwarz
Standby [W]:
0,5 W
geeignet für:
Glas; Holz; Keramik
Einsatzbereich:
Leuchten
Einsetzbar mit:
Leuchtstoffleuchten, LED-Leuchten, Halogenleuchten
Schaltspannung:
230 Volt AC
Zuleitung [mm]:
1800 mm
Schaltleitung [mm]:
1900 mm
Standby (Leistung):
0.5 W
Funktion (Schalter):
erkennt Bewegung
Langtexterweiterung:
Kennzeichen:MM-Zeichen; F-Zeichen; Schutzklasse 2- Geräte ohne Schutzleiteranschluss
Schaltleistung max.:
250 W
Max Schaltleistung [W]:
250 W
Sekundäre Leitung [mm]:
120 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 50,19*
€ 63,44*
€ 4,90*
ab € 56,02*
€ 72,35*
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,26*
€ 72,89*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 58,86*
€ 73,32*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 59,21*
€ 74,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.