Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Putzpapierrolle blau, 3-lagig 1000 Blatt 38x36cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Putzpapierrolle blau, 3-lagig 1000 Blatt 38x36cm
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Putzpapierrolle blau, 3-lagig 1000 Blatt 38x36cm
Artikeldetailsicht E-COLL E-COLL Putzpapierrolle blau, 3-lagig 1000 Blatt 38x36cm
Artikel-Nr.:
     223-8278489
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784547437
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

E-COLL Putzpapierrolle blau, 3-lagig 1000 Blatt 38x36cm

Putzpapier

• Qualitäts-Putzrolle
• Gute Papierstärke für ein effektives Trocknen
• Nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften, zwischenblattverleimt
• Für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen
• Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen
Weitere Informationen:
PG:
E-COLL Putzpapier 38x36 blau
Farbe:
blau
Breite:
380 mm
Inhalt:
1 Stück
Länge:
270 mm
Branche:
alle Industrien
Farbton:
hellblau
Gebinde:
1 St.
Geprägt:
Ja
Material:
Recyclingpapier 100 %
Nassfest:
Nein
Kratzfrei:
Nein
Saugstark:
Ja
Lieferform:
Rolle
Perforiert:
Ja
fusselfrei:
Nein
Blattlänge:
360 mm
silikonfrei:
Ja
Anzahl Lagen:
3 St.
Länge Blatt:
360 mm
Rollenbreite:
380 mm
Rollenlänge:
360 m
Lagengeprägt:
Nein
Lagenverleimt:
Ja
Rollengewicht:
7.41 kg
Einsatzbereich:
Aufnahme von Flüssigkeiten
Bindemittelfrei:
Nein
Flächengewicht:
19 g/m²
Durchmesser Rolle:
390 cm
Abrisse Blatt/Rolle:
1000 St.
Chlorfrei gebleicht:
Nein
Innenkerndurchmesser:
70 mm
Oberflächenstruktur:
geprägt
lösemittelbeständig:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 29,58*
€ 41,98*
3 Tage
133
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 42,03*
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 31,14*
€ 42,41*
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 31,42*
€ 42,41*
Lager 223
125
pro Stück
€ 8,50*
ab € 34,71*
€ 46,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.