Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Hauptschlossset 3050SL PZW 80/92/10 bestehend aus: Hauptschloss, Hülse 8/10, Schrauben


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Hauptschlossset 3050SL PZW 80/92/10 bestehend aus: Hauptschloss, Hülse 8/10, Schrauben
Artikeldetailsicht KFV KFV Hauptschlossset 3050SL PZW 80/92/10 bestehend aus: Hauptschloss, Hülse 8/10, Schrauben
Artikel-Nr.:
     223-8237578
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3498336
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Hauptschlossset 3050SL PZW 80/92/10 bestehend aus: Hauptschloss, Hülse 8/10, Schrauben

Hauptschloss schlüsselbetätigt 3050SL PZW


Hauptschloss-Set bestehend aus: Hauptschloss 3050 PZW 80-92-10 mit loser angeschrägter + abgesetzter Softlock-Falle, Reduzierhülse von 10 auf 8 mm Vierkant, 3 Befestigungsschrauben für Hautpschloss |

Reparatur-Mehrfachverriegelung


Schnelle und herstellerunabhängige Hilfe für defekte Eingangstüren.


Die Reparatur-Mehrfachverriegelung bietet als herstellerübergreifendes System effiziente Lösungen für die Reparatur und Instandsetzung von Haus- und Wohnungseingangstüren. Damit lässt sich eine Vielzahl von schlüssel- und drückerbetätigten Mehrfachverriegelungen von KFV oder anderen Herstellern ausgesprochen einfach und kostengünstig ersetzen. Denn die modular aufgebauten Sets sorgen für große Flexibilität bei der Montage und eine reduzierte Lagerhaltung. KFV Reparatur-Mehrfachverriegelungen sind für Komfortpilzbolzen, Rundbolzen, Schwenkhaken oder Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombinationen und für alle gängigen Türhöhen erhältlich. Die Griffsitzpositionen können dabei frei gewählt werden.


Identische Stulp-Sets mit Hauptschloss-Sets in diversen Dornmaßen kombinierbar.


Produktvorteile

Herstellerunabhängiges System

Stulpen generell aus Edelstahl, dadurch Vermeidung von Korrosion an den Schnittkanten und verleiht eine hochwertige Optik

Griffsitzposition frei wählbar

Für alle gängigen Türhöhen von 1625-2400 realisierbar (teilweise zusätzliches Zubehör benötigt)

Schlüsselbetätigte Ausführungen mit wartungsfreien Softlockfallen

Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-Set 3050
Dornmaß:
80 mm
Entfernung:
92 mm
Nuss:
10 mm
Türöffnungssperre:
nein
FS (Feuerschutzausführung):
nein
Softlockausführung (Hauptschloß):
je 1 angeschrägte und 2 mm abgesetzte Softlockfalle
Pendelfalle:
nein
SKG- Präge:
nein
Panik- bzw. Comfort- funktion ( C ):
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,76*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 239,14*
€ 284,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 237,32*
€ 282,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 225,44*
€ 268,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 213,88*
€ 254,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 194,76*
€ 231,76
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.