| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8213603 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047883091592 |
|
|
| | |
| CAB GARDEN Gartenhäckchenstiel Esche 1350mm Gartenhäckchenstiel, Esche • Gartenhäckchenstiel comfort • Eschenholz, unbehandelt, fein geschliffen • Ovale Form mit Keilanschnitt Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Länge: | 1350 mm | Stärke: | 32 mm | recycelbar: | Ja | Ausführung: | Keilanschnitt | Material Stiel: | Holz | Wasserdurchfluss: | Nein | Schnellkupplung für Wasserschlauch: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,49* | € 14,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,2285* | € 16,9785* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,38* | € 17,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,40* | € 17,15* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,78* | € 19,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|