Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung SH/16/800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung SH/16/800
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung SH/16/800
Artikel-Nr.:
     223-8208184
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-37401-01-0-1
EAN/GTIN:
     k.A.

GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung SH/16/800

Verlängerung mit zusätzlichem Schließhaken (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und
Metall:

Sicher verriegelt dank Schließhaken. Das System GU-SECURY SH bietet Ihnen eine durchsägesichere und in der Schließplatte hinterhakende Verriegelung, die nach oben verriegelt. Dadurch wird im Falle eines Absenkens der Tür das Aufsetzen des Schließhakens an der Schließplatte verhindert.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Secury Verlängerung
Ausführung:
für Schwenkhaken
Stulpausführung:
Flachstulp 16x3mm
Stulpende:
eckig
Farbe:
Silberfarbig
für Verriegelungssitz:
+800mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.